Płytka skrawająca frezowa TOMT 060508ER-GM, do głowic kątowych, CA6535, Typ: S

Nr art.: 226442 S
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,88  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ S
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA6535
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOMT 060508ER-GM
posuw fz 0,08 mm - 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Numer producenta TMA40001
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Lepsze odprowadzanie wiórów dzięki wyjątkowej konstrukcji łamacza wiórów płytek skrawających. Maksymalny osiowy kąt natarcia wynoszący 17° zapewnia niskie siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometra GM to wybór nr 1 do obróbki ogólnej.