{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 18 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,7 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,19 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215565 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409034 | |
Numer producenta | 215565 20/2L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy kątowe 90° GARANT Softcut MTC, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2Lmm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 263,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 234,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | 50 mm |
długość całkowita Lges | 160 mm | 150 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt Weldon |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |