{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
płytka podporowa | 229751 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225615 160/8 | |
EAN / GTIN | 4960664647644 | |
Numer producenta | THN04694 |