{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 12 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 87 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.. 1806 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
kasety | 229765 | |
śruba do kasety | 229704 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Numer producenta | THN01302 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 75° MSRS 80/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 033,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
2 609,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
⌀ otworu uchwytu | 27 | 27 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 | 80 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |