Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Typ: GG

Nr art.: 224029 GG

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPMT 1806 EDSR-NB3T
typ GG
Gatunek PR1210
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,06 - 0,25 mm
zastosowanie zgrubne
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 6,35 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Numer producenta TKA05465
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z ostrzami Wiper, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

Zastosowanie:

NB2T / NB3T: zwłaszcza do skrawania precyzyjnego, wysokiej wydajności skrawania i dużych posuwów.

Wskazówka:

Głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3. Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.
Zalecana wartość dla ae = 1×D.