Głowice frezarskie 75° MSRS 315/14 mm

Nr art.: 224000 315/14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 14
  • Kąt ustawienia κ: 75
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 315 mm
Liczba ostrzy Z 14
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 75 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 12 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 322 mm
długość całkowita Lges 60 mm
⌀ otworu uchwytu 60 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SP.. 1806
śruba mocująca płytki obracane 229703 (T25; 7,5 Nm)
kasety 229765
śruba do kasety 229704
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 224000 315/14
EAN / GTIN 4960664533176
Numer producenta THN01350

Opis

Wykonanie:

Głowica frezowa z normalną i wąską podziałką zębów.

Zastosowanie:

Głębokości skrawania do 12 mm i duże posuwy zapewniają wydajną obróbkę zgrubną. Nowy kształt karbu w płytkach skrawających powoduje znaczne zmniejszenie nacisku przy skrawaniu i tym samym również skłonności do wibracji. Dzięki temu można zwiększyć szerokość roboczą oraz wyraźnie zwiększyć objętość wióra w jednostce czasu.