Głowice frezarskie 75° MSRS 315/16 mm

Nr art.: 224000 315/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 16
  • Kąt ustawienia κ: 75
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 315 mm
    Liczba ostrzy Z 16
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 75 stopni
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 12 mm
    maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 322 mm
    długość całkowita Lges 60 mm
    ⌀ otworu uchwytu 60 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca SP.. 1806
    śruba mocująca płytki obracane 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice do planowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 224000 315/16
    EAN / GTIN 4960664533183
    Numer producenta THN01351

    Opis

    Esecuzione:

    Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

    Uso:

    Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L’intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciolatura per unità di tempo.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka