{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 12 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 107 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.. 1806 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 224000 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532988 | |
Numer producenta | THN01311 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głowice frezarskie 75° MSRS, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 100/6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 346,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 746,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 598,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 829,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |