Głowice frezar. do płaszcz. 45° 100/6 mm

Nr art.: 214202 100/6
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 6
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 100 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
Strategia skrawania MTC
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 113 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204..
śruby mocujące 219848 (20IP; 5,7 Nm)
norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Głowice frezarskie do płaszczyzn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214202 100/6
EAN / GTIN 4067263002024
Numer producenta 214202 100/6

Opis

Wykonanie:

bez chłodzenia wewnętrznego.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,7, z grotem nr 674252, rozm. 20IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka