{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 12 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 132 mm | |
długość całkowita Lges | 60 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.. 1806 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 224000 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664533022 | |
Numer producenta | THN01319 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 75° MSRS 125/8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 394,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 416,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 460,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U | OF.. 050405 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 | 125 | 125 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |