{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 200 mm | |
Liczba ostrzy Z | 14 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 47,5 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 213 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 60 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Numer producenta | THN04495 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 47,5° MFPN45 200/14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 220,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 589,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 121,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
długość całkowita Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak | tak |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ ostrzy DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |