{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 200 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 47,5 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 213 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 60 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 | |
płytka podporowa | 229750 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Numer producenta | THN04485 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 47,5° MFPN45 200/10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 946,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 761,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 213 | 213 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 200 | 200 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |