{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 47,5 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 173 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 222800 160/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602469 | |
Numer producenta | THN04494 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 47,5° MFPN45 160/12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 387,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 035,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 714,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 12 | 12 | 12 |
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 | 40 |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 173 | 173 | 172,3 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 160 | 160 | 160 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |