{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 47,5 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 76 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Numer producenta | THN04490 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 47,5° MFPN45 63/5 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
2 057,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 251,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 |
⌀ otworu uchwytu | 22 | 22 |
długość całkowita Lges | 40 | 40 |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 76 | 71,2 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1205 | SD.. 0903 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |