PNMU 1205 ANER-SM S

Nr art.: 222819 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    158,82  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    132,30  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej PNMU 1205 ANER-SM
    typ S
    Gatunek CA6535
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,06 − 0,15 mm
    liczba wymian/ostrzy 10
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 222819 S
    EAN / GTIN 4960664686520
    Numer producenta TMA05054

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    220
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka