Głowice frezarskie 47,5° MFPN45 125/10 mm

Nr art.: 222800 125/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 10
  • Kąt ustawienia κ: 47,5
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 125 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 138 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca PN.. 1205
śruba mocująca płytki obracane 229700
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222800 125/10
EAN / GTIN 4960664602452
Numer producenta THN04493

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka