{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 8,5 mm | |
⌀ límce d1 | 32 mm | |
Délka límce L1 | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SN.. 1207 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Numer artykułu | 218567 50 | |
EAN / GTIN | 4045197530479 | |
Numer producenta | 218567 50 |