{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 1207 | |
typ | ST900 | |
Gatunek | HB7525 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,08 mm | |
grubość płyty | 7 mm | |
dla szerokości rowka ap | 12 / 16 mm | |
szerokość fazy | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
grubość płytki E | 7,94 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 218621 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197532190 | |
Numer producenta | 218621 ST900 |