SNHX 1207 wersja neutralna,, Typ: UNI

Nr art.: 218621 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    150,06  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    125,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1207
typ UNI
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
grubość płyty 7 mm
dla szerokości rowka ap 12 / 16 mm
szerokość fazy 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 7,94 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218621 UNI
EAN / GTIN 4045197532220
Numer producenta 218621 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.