SNHX 1207 wersja neutralna,, Typ: INOX

Nr art.: 218621 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    150,06  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    125,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1207
typ INOX
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,13 mm
grubość płyty 7 mm
dla szerokości rowka ap 12 / 16 mm
szerokość fazy 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka powlekane
grubość płytki E 7,94 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218621 INOX
EAN / GTIN 4045197532213
Numer producenta 218621 INOX

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.