Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 12 mm, ⌀ D: 125Lmm

Nr art.: 218567 125L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 125 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 6
Liczba płytek skrawających 12
wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 29,7 mm
⌀ kołnierza d1 59 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SN.. 1207
śruby mocujące 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218567 125L
EAN / GTIN 4045197707536
Numer producenta 218567 125L

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP15.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.