{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 10,5 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 40 mm | |
długość kołnierza L1 | 15 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SNHX | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SN.. 1207 | |
śruby mocujące | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218567 63 | |
EAN / GTIN | 4045197530486 | |
Numer producenta | 218567 63 |