{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
kształt chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 78 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,58 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 34,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213056 42/7 | |
EAN / GTIN | 4062406566623 | |
Numer producenta | 213056 42/7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |