{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 84 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Frez obiegowy ap | 2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,47 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 31,07 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU146715 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 | |
Numer producenta | 213014 50/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 816,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 796,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 456,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 900,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 31,07 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 37,55 mm |