{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,74 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213002 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266431 | |
Numer producenta | 213002 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double, Trzpień walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 435,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 307,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | 120 mm |
długość całkowita Lges | 150 mm | 200 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 13 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | 48 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 2,74 stopni | 3,29 stopni |