{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
dla ⌀ głowicy skrawającej D | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
minimalna ⌀ zew. d1 | 15,8 mm | |
Długość całkowita L | 190 mm | |
Długość użyteczna L1 | 35 mm | |
⌀ chwytu DS h6 | 16 mm | |
zalecany moment dokręcania | 15 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 212000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197659231 | |
Numer producenta | 212000 16 |