Uchwyty walcowe z amortyzacją drgań, chwyt walcowy, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 12mm

Nr art.: 210551 12
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
dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
dla ⌀ głowicy skrawającej D 12 mm
adapter chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. d1 11,8 mm
Długość całkowita L 70 mm
Długość użyteczna L1 25 mm
⌀ chwytu DS h6 12 mm
zalecany moment dokręcania 10 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210551 12
EAN / GTIN 4045197658876
Numer producenta 210551 12

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.
Z rdzeniem z VHM, bez powierzchni mocowania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka