{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 12 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 22 mm | |
długość ostrzy L2 | 15 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,6 | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210330 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523310 | |
Numer producenta | 210330 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie wykańczające, promień 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
471,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
467,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | 50 stopni |
typ | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu |
Rodzaj produktu | frezowania | frezowania |