{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 10 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 13 mm | |
długość ostrzy L2 | 7,5 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523068 | |
Numer producenta | 210250 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie kątowe, sfazowanie 45° 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
376,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
341,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
typ | N | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ ostrzy D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |