Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Nr art.: 206357 16/2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,03
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,03
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 32 mm
Promień ostrza R1 2 mm
wysięg L1 z szyjką 44 mm
⌀ szyjki D1 15,5 mm
długość całkowita L 92 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,08 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,1 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206357 16/2,0
EAN / GTIN 4045197770516
Numer producenta 206357 16/2,0

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,03 mm.

Zaleta:

Frezy HPC z różnymi promieniami narożnymi do wszystkich zaokrągleń krawędzi.
Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 16/2,0mm

Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
624,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 169,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 041,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 026,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 016,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 016,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
932,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
1 263,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
814,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
629,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
597,13  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wysięg L1 z szyjką 44 mm 44 mm 42 mm 42 mm 44 mm 44 mm 42 mm 58 mm 44 mm 42 mm 42 mm
powłoka TiAlN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiSiN TiSiN TiSiN
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
⌀ szyjki D1 15,5 mm 15 mm 15,5 mm 15,8 mm 15 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
długość całkowita L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 108 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Kąt linii śrubowej 38 stopni 38 stopni 35 stopni 38 stopni 40 stopni 40 stopni 35 stopni 38 stopni 42 stopni 42 stopni 38 stopni
Strategia skrawania HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka