{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,5 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206357 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770400 | |
Numer producenta | 206357 10/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro Steel HPC 10/0,5 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
290,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
494,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | f8 |
typ | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
Liczba zębów Z | 4 | 4 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |