{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Řada | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Numer artykułu | 206357 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770455 | |
Numer producenta | 206357 12/1,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 12/1,0 mm
na zamówienie
w magazynie
698 sztuk w magazynie
2 001,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
3 817,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 | 46 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
⌀ břitu DC | 12 | 12 |
Úhel sklonu šroubovice | 38 | 38 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejné |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus |