{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 38 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,5 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206357 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770479 | |
Numer producenta | 206357 12/2,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro Steel HPC 12/2,0 mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
355,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
678,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
744,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | DLC |
⌀ szyjki D1 | 11,5 | 11,6 | 11 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 12 | 12 | 12 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Promień ostrza R1 | 2 | 2 | 2 |
Seria | Pro Steel | Master Steel | Master Alu |