{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 58 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Numer producenta | 206359 16/2,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC 16/2,0 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 272,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
628,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
820,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
633,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość ostrzy Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Kąt linii śrubowej | 38 | 38 | 42 | 42 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Promień ostrza R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seria | Master Steel | Pro Steel | Master Uni | Pro Uni |