{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,8 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,12 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Numer producenta | 203038 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne GARANT Master Steel z VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
297,19 PLN
183,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
154,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
236,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
231,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
343,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
303,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
177,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
193,05 PLN
134,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
123,93 PLN
88,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 6527 | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | 0 / -0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
typ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |