{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 44 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206351 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542380 | |
Numer producenta | 206351 16/2,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy torusowe VHM HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 171,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 003,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 92 mm | 92 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Frez torusowy | Frez torusowy |