{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 14 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
chwyt stożkowy | 3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150395 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086976 | |
Numer producenta | 150395 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe 90° 50 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
423,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
609,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
895,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
604,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50 | 50 | 50 | 50 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
długość całkowita L | 150 | 150 | 150 | 160 |
chwyt stożkowy | 3 | 3 | 3 | 3 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 14 | 14 | 14 | 16 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |