Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 37mm

Nr art.: 150395 37
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 D
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 37 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 D
chwyt stożek Morse’a
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 4,8 mm
długość całkowita L 118 mm
chwyt stożkowy 2
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M20
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr.
pierścień barwny bez
⌀ wiercenia wstępnego 4,8 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150395 37
EAN / GTIN 4045197086952
Numer producenta 150395 37

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe do wielkości 31 są szlifowane z pełnego materiału Kąt nacięcia powierzchni natarcia krawędzi skrawającej zmienia się odpowiednio do średnicy pogłębiacza w ten sposób, że wióry w każdym miejscu natarcia są odpowiednio formowane. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie.
pogłębiacze stożkowe w korzystnej cenie.

Wskazówka:

Uchwyty do pogłębiaczy stożkowych z chwytem 6,3 mm (1/4 cala) – zob. grupa 67.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. D<sub>c</sub>: 37mm

Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 37mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
264,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
387,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
545,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 3 3 3
⌀ zewnętrzna 37 mm 37 mm 37 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20 M20 M20
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie
⌀ wiercenia wstępnego 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr. 0,25 mm/obr. 0,25 mm/obr.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka