{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 37 mm | |
powłoka | TiN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,8 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M20 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 4,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150396 37 | |
EAN / GTIN | 4045197087034 | |
Numer producenta | 150396 37 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, TiN, ⌀ zewn. Dc: 37mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
544,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
387,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
264,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |