{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 40 mm | |
powłoka | TiN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 10 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
chwyt stożkowy | 3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150396 40 | |
EAN / GTIN | 4045197087041 | |
Numer producenta | 150396 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 40 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
716,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
487,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
341,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
460,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 60 |
norma | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
chwyt stożkowy | 3 | 3 | 3 | 3 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |