{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 40 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 334 | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 12,5 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
chwyt stożkowy | 3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150860 40 | |
EAN / GTIN | 4045197087423 | |
Numer producenta | 150860 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ DC: 40mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
456,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
483,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
338,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
710,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 334 | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
chwyt stożkowy | 3 | 3 | 3 | 3 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 12,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. |