{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 80 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 334 | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 25 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
chwyt stożkowy | 4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150860 80 | |
EAN / GTIN | 4045197087454 | |
Numer producenta | 150860 80 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ DC: 80mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 018,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 707,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 174,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 200 mm | 190 mm | 190 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
chwyt stożkowy | 4 | 4 | 4 |