• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ DC: 16mm

Nr art.: 150860 16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 16 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
Norma DIN 334
chwyt stożek Morse’a
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 4 mm
długość całkowita L 90 mm
chwyt stożkowy 1
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,14 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150860 16
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197087393
Kopiuj
Numer producenta 150860 16
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
33
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
28
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
27
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
65
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Rowki wiórowe do wielkości 31,5 są szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo ibez karbów,tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka