Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ DC: 50mm

Nr art.: 150860 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 334
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 50 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 334
chwyt stożek Morse’a
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 16 mm
długość całkowita L 160 mm
chwyt stożkowy 3
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150860 50
EAN / GTIN 4045197087430
Numer producenta 150860 50

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Rowki wiórowe do wielkości 31,5 są szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo ibez karbów,tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub>: 50mm

Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ DC: 50mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
599,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
604,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
420,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
888,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewnętrzna 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki TiN
długość całkowita L 160 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Materiał ostrza HSS HSS HSS HSS
chwyt stożkowy 3 3 3 3
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr. 0,25 mm/obr. 0,25 mm/obr. 0,25 mm/obr.
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka