{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 63 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 16 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
chwyt stożkowy | 4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150395 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086983 | |
Numer producenta | 150395 63 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe 90° 63 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
716,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 004,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 471,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 173,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 63 | 63 | 63 | 63 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
długość całkowita L | 180 | 180 | 180 | 190 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 16 | 16 | 16 | 20 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |