{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150395 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086884 | |
Numer producenta | 150395 20,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 20,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
206,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
pierścień barwny | bez | bez |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | M10 |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm |
norma | DIN 335 D | DIN 335 D |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. |