{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 106 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M12 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Numer producenta | 150395 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe 90° 25 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
211,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
306,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
438,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
233,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 25 | 25 | 25 | 25 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS |
chwyt stożkowy | 2 | 2 | 2 | 2 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |