{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150378 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086358 | |
Numer producenta | 150378 12,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90° 12,4 mm
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
92,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
79,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
56,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
211,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
276,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
560,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 56 | 56 | 56 | 108 | 158 | 56 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 335 C |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | VHM |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |