Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 17

Nr art.: 150381 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pogłębiaczy Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba pogłębiaczy 17
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS E
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150381 17
EAN / GTIN 4045197086457
Numer producenta 150381 17

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
żeliwo szare (sferoidalne)
K
12
CuZn
N
65
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych w kasecie.
Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.
Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu stożkowym precyzyjnym: Wielk. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 17

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 17

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 908,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 091,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 231,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
3 410,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 447,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 3 3 3 3 3
liczba pogłębiaczy 17 17 17 17 17
powłoka bez powłoki TiAlN bez powłoki TiCN bez powłoki
pierścień barwny niebieskie zielone bez niebieskie bez
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni
Materiał ostrza HSS E HSS HSS HSS E HSS
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka