{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M3 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150378 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086280 | |
Numer producenta | 150378 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90° 6,3 mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
67,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
57,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
40,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
36,70 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie
45,60 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | non revêtu | non revêtu |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Arrosage interne | nie | nie | nie | non | non |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |